項目 | 單面箱式軌道裝置 |
垃圾桶顏色 | 象牙色 |
箱深度 | 8.25“ |
箱高 | 7" |
箱型 | 超疊掛 |
料箱寬度 | 8.25“ |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
負載能力 | 600磅。 |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 36“ |
總高度 | 53“ |
總寬度 | 15“ |
垃圾箱總數 | 24 |
UPC | 651588026755 |
船重(kg) | 46.27 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 垃圾桶顏色 | 箱深度 | 箱高 | 料箱寬度 | 總深度 | 總寬度 | 垃圾箱總數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRU-12S-220-96CL | 重設 | 7.375“ | 3" | 4.125“ | 15“ | 36“ | 96 | 新台幣34,544元 | ||
QRU-16S-230-48CL | 重設 | 10.875“ | 5" | 5.5“ | 15“ | 36“ | 48 | 新台幣37,028元 | ||
QRU-12S-240-24CL | 重設 | 14.75“ | 7" | 8.25“ | 15“ | 36“ | 24 | 新台幣34,371元 | ||
QRU-16S-220230240CL | 重設 | 10.875“ | 5" | 5.5“ | 15“ | 36“ | 46 | 新台幣33,012元 | ||
QRU-16S-220230240BK | 黑色 | 10.875“ | 5" | 5.5“ | 15“ | 36“ | 46 | 新台幣33,941元 | ||
QRU-16S-220230240GN | 湖水綠 | 10.875“ | 5" | 5.5“ | 15“ | 36“ | 46 | 新台幣33,941元 | ||
QRU-16S-220230240IV | 象牙色 | 10.875“ | 5" | 5.5“ | 15“ | 36“ | 46 | 新台幣33,941元 |