項目 | 單壓力控制 |
毛細管長度 | 36輸入。 |
收盤價(PSI) | 用戶可設置 |
連線設定 | 喇叭螺母 |
不同的壓力 | 5到38 PSI |
擴展模組 | NEMA 1 |
功能 | 低壓控制 |
安裝 | 支架或表面安裝 |
開放(PSI) | 用戶可設置 |
壓力連接 | 1/4“喇叭形螺母 |
範圍 | (12“)至80 PSI |
重設 | 汽車 |
切換動作 | 低壓打開 |
開關類型 | SPST |
類別 | 低壓 |
UPC | 662013924379 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 9032200000 |
原產地 | MX |