Ranco O20-7006 | 控制壓力| 3xl03 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RANCO O20-7006 控制壓力 | AD3BEH 3XL03

RANCO O20-7006 控制壓力

有現貨
貨號:AD3BEH 型號:O20-7006交叉編號:3XL03

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,797 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目單壓力控制
毛細管長度36輸入。
連線設定銅毛細管和火炬螺母
不同的壓力40到150 PSI
擴展模組NEMA 1
功能保護壓縮機免受冷凝器風扇故障可能導致的系統壓力過大
安裝普遍
壓力連接36" 毛細管,帶擴口螺母
範圍100至400 psi
重設汽車
切換動作低壓打開
開關類型DPST
類別高壓力

送貨信息:

船重(kg) 0.54
船高(厘米)7.11
船長(厘米)16.51
船寬(厘米)10.92
HS代碼9032200000
原產地MX

產品型號

產品型號類別連線設定不同的壓力功能安裝範圍切換動作開關類型價錢
RANCO o16-624單壓力控制低壓| AA4QLL 12Z406 o16-624低壓喇叭螺母5到38 PSI低壓控制支架或表面安裝(12“)至80 PSI低壓打開SPST新台幣3,717元
RANCO O16-108 控制壓力 | AB9NAC 2E984 O16-108高壓力銅毛細管和火炬螺母40到150 PSI保護壓縮機免受冷凝器風扇故障可能導致的系統壓力過大普遍100至400 psi高/低壓時打開單刀雙擲新台幣4,815元
RANCO O11-1711 控制壓力 | AB9NAD 2E985 O11-1711高壓力銅毛細管和火炬螺母40到150 PSI保護壓縮機免受冷凝器風扇故障可能導致的系統壓力過大普遍150至450 psi在高壓下打開SPST新台幣3,248元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RANCO O20-7006 控制壓力
新台幣4,797元 /單元