項目 | 熱縮管 |
顏色 | 重設 |
收縮後的ID | 0.23“ |
收縮前的ID | 0.046“ |
總長: | 3000ft。 |
材料 | 柔性聚烯烴 |
最高 電壓 | 600V |
收縮率 | 2:1 |
收縮溫度 | 203學位F. |
溫度。 範圍 | -67度至275度F |
收縮後的壁厚 | 0.016“ |
牆型 | 薄壁 |
線徑 | 32至30 AWG |
船重(kg) | 2.66 |
船高(厘米) | 49.53 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 3926909980 |
產品 | 型號 | 顏色 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 收縮後的壁厚 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STK | 白色 | 0.23“ | 0.046“ | 4ft。 | 0.016“ | 32至30 AWG | 25 | 新台幣629元 | ||
CPGI-RNF-100-3/64-BK-3K | 黑色 | 0.23“ | 0.046“ | 3000ft。 | 0.016“ | 32至30 AWG | 1 | 新台幣9,792元 | ||
CPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STK | 藍色 | 0.031“ | 0.063“ | 4ft。 | 0.017“ | 30至28 AWG | 25 | 新台幣642元 | ||
CPGI-RNF-100-3/32-RD-25 | 紅 | 0.046“ | 0.093“ | 25ft。 | 0.02“ | 28至26 AWG | 1 | 新台幣91元 | ||
CPGI-RNF-100-3/8-GN-STK | 湖水綠 | 0.187“ | 0.375“ | 4ft。 | 0.025“ | 12至8 AWG | 25 | 新台幣736元 | ||
CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STK | 白色 | 0.187“ | 0.375“ | 4ft。 | 0.025“ | 12至8 AWG | 25 | 新台幣736元 | ||
CPGI-RNF-100-3/8-YO-STK | 黃 | 0.187“ | 0.375“ | 4ft。 | 0.025“ | 12至8 AWG | 25 | 新台幣736元 |