項目 | 蒸汽和熱水電磁閥 |
環境溫度。 範圍 | 125學位F. |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 4-3 / 32“ |
體積係數 | 15 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | H |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
Hz | 50/60 |
Max.最高Fluid Temp.流體溫度Steam蒸汽 | 353學位F. |
最小 工作壓力差 | 5 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 1.125“ |
總高度 | 5 13機構/ 16“ |
總長度 | 3 21機構/ 32“ |
總寬度 | 3 9機構/ 16“ |
管道尺寸 | 1.25“ |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 120 / 110 VAC |
瓦 | 10.1 |
船重(kg) | 2.43 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 最小 工作壓力差 | 環境溫度。 範圍 | 中線管中心尺寸 | NEMA號 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8220G009 | 5 PSI | 125學位F. | 4-3 / 32“ | 1,2,3,3S,4,4X | 1.125“ | 5 13機構/ 16“ | 3 21機構/ 32“ | 3 9機構/ 16“ | 新台幣22,200元 | ||
8220G011 | 5 PSI | 125學位F. | 4-11 / 32“ | 1,2,3,3S,4,4X | 1.25“ | 6 9機構/ 32“ | 4.375“ | 4 3機構/ 32“ | 新台幣28,032元 | ||
8220G013 | 5 PSI | 125學位F. | 4.75“ | 1,2,3,3S,4,4X | 1.75“ | 7.5“ | 5 1機構/ 16“ | 4 45機構/ 64“ | 新台幣53,343元 | ||
8220G029 | 5 PSI | 125學位F. | 4-11 / 32“ | 1,2,3,3S,4,4X | 1.25“ | 6 9機構/ 32“ | 4.375“ | 4 3機構/ 32“ | 新台幣48,354元 | ||
8220G031 | 5 PSI | 125學位F. | 4.75“ | 1,2,3,3S,4,4X | 1.75“ | 7.5“ | 5 1機構/ 16“ | 4 45機構/ 64“ | 新台幣62,537元 | ||
SU8220G406 | 5 PSI | 125學位F. | 3-17 / 32“ | 1,2,3,3S,4,4X | 1機構/ 2“ | 4 7機構/ 64“ | 2.875“ | 2.25“ | 新台幣16,267元 | ||
EF8220G406120 / 60 | 5 PSI | 125學位F. | 3-17 / 32“ | 3,7,9 | 1機構/ 2“ | 4 3機構/ 32“ | 2.875“ | 2.25“ | 新台幣18,006元 |