扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RED HAT 8342G003MS120 / 60DA單電磁閥4/2 3/8英寸120v | AB7ZQR 24W648

RED HAT 8342G003MS120/60DA 單電磁閥 4/2 3/8 英吋 120v

有現貨
貨號:AB7ZQR 型號:8342G003MS120/60DA交叉編號:24W648

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$21,764 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目帶手動操作器的電磁閥
主體材料黃銅
中線管中心尺寸2.5“
體積係數0.70
線圈外殼防水無接線盒
線圈絕緣等級F
電氣連接1/2“導管,18”引線
Hz60
IP等級66
最高 流體溫度160學位F.
媒體空氣/惰性氣體,輕油和水
最小 工作壓力差0 PSI
NEMA號1,2,3,3S,4,4X
孔口直徑。3機構/ 16“
總高度4.437“
總長度2.625“
總寬度2 11機構/ 16“
管道尺寸3機構/ 8“
密封材料NBR
閥門設計4路/ 2位
電壓120 VAC
20.1

送貨信息:

船重(kg) 1.22
船高(厘米)21.34
船長(厘米)10.92
船寬(厘米)8.38
HS代碼8481809005
原產地MX

產品型號

產品型號孔口直徑。中線管中心尺寸體積係數總高度總長度總寬度管道尺寸電壓價錢
RED HAT EF8342G003MS120 / 60DA單電磁閥4/2 3/8英寸120v | AB7ZRA 24W657 EF8342G003MS120 / 60DA3機構/ 16“2.5“0.704.437“2.625“2 11機構/ 16“3機構/ 8“120 VAC新台幣27,321元
RED HAT 8344G074MO單電磁閥4/2 1/2英寸120 / 110v | AB7ZRC 24W659 8344G074MO3機構/ 8“2"1.405"6.125“3.187“1機構/ 2“110 / 120 VAC新台幣42,921元
紅帽EF8344G074MO120 / 60 110 / 50DA單電磁閥4/2 1/2英寸120 / 110v | AB7ZRT 24W673 EF8344G074MO120/60 110/50DA3機構/ 8“2"1.405"6.125“3.187“1機構/ 2“110 / 120 VAC新台幣47,393元
紅帽EF8345G001MO120 / 60 110 / 50DA單電磁閥4/2 1/4英寸120 / 110v | AB7ZRU 24W674 EF8345G001MO120/60 110/50DA1機構/ 16“2"0.094 11機構/ 16“3"2.5“1機構/ 4“110 / 120 VAC新台幣27,087元
RED HAT EF8342G003PMS120/60DA 單電磁閥 4/2 3/8 英寸 120v | AB7ZRX 24W677 EF8342G003PMS120 / 60DA3機構/ 16“2.5“0.704.437“2.625“2 11機構/ 16“3機構/ 8“120 VAC新台幣37,925元
RED HAT 8344G027MO單電磁閥4/2 1/2英寸120 / 110V | AH9UVV 44U308 8344G027MO3機構/ 8“2"1.404.125“6 1機構/ 16“3.187“1機構/ 2“120 VAC新台幣46,606元
RED HAT 8344G070MO 4/2 1/4英寸120 / 110V單電磁閥| AH9UVX 44U310 8344G070MO1機構/ 4“2.187“0.804.125“4.75“3.125“1機構/ 4“120 VAC新台幣35,547元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RED HAT 8342G003MS120/60DA 單電磁閥 4/2 3/8 英吋 120v
新台幣21,764元 /單元