項目 | 帶手動操作器的電磁閥 |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 2.187“ |
體積係數 | 0.80 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
環境保護 | 室內,室外 |
Hz | 50/60 |
IP等級 | 66 |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最小 工作壓力差 | 10 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 1機構/ 4“ |
總高度 | 4.125“ |
總長度 | 4.75“ |
總寬度 | 3.125“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | NBR |
類別 | 空氣,惰性氣體,輕油,水 |
閥門設計 | 4路/ 2位 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 10.1 |
船重(kg) | 2.32 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 23.5 |
船寬(厘米) | 18.42 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 孔口直徑。 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8342G003MS120 / 60DA | 3機構/ 16“ | 2.5“ | 0.70 | 4.437“ | 2.625“ | 2 11機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 120 VAC | 新台幣21,764元 | ||
EF8342G003MS120 / 60DA | 3機構/ 16“ | 2.5“ | 0.70 | 4.437“ | 2.625“ | 2 11機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 120 VAC | 新台幣27,321元 | ||
8344G074MO | 3機構/ 8“ | 2" | 1.40 | 5" | 6.125“ | 3.187“ | 1機構/ 2“ | 110 / 120 VAC | 新台幣42,921元 | ||
EF8344G074MO120/60 110/50DA | 3機構/ 8“ | 2" | 1.40 | 5" | 6.125“ | 3.187“ | 1機構/ 2“ | 110 / 120 VAC | 新台幣47,393元 | ||
EF8345G001MO120/60 110/50DA | 1機構/ 16“ | 2" | 0.09 | 4 11機構/ 16“ | 3" | 2.5“ | 1機構/ 4“ | 110 / 120 VAC | 新台幣27,087元 | ||
EF8342G003PMS120 / 60DA | 3機構/ 16“ | 2.5“ | 0.70 | 4.437“ | 2.625“ | 2 11機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 120 VAC | 新台幣37,925元 | ||
8344G027MO | 3機構/ 8“ | 2" | 1.40 | 4.125“ | 6 1機構/ 16“ | 3.187“ | 1機構/ 2“ | 120 VAC | 新台幣46,606元 |