REED Instruments K4030-NIST 數字頻閃儀非常適合凍結運動並在不接觸旋轉物體的情況下測量旋轉物體的速度。 它測量移動齒輪、泵、離心機、風扇、電機和其他旋轉設備的速度(範圍從 10 到 10500 RPM)。 這款數字頻閃儀配有燈泡、手槍式握把和電源線。
功能
- REED Instruments K4030-NIST 數字頻閃儀瞄準旋轉物體,頻閃儀的閃光頻率與物體速度 (RPM) 同步。
- 它有一個帶按鈕的 5 位 LED 顯示屏,可快速加倍或除以閃爍率。
- 這款數字頻閃儀的工作週期為 5 至 30 分鐘(取決於 RPM),配有手槍式手柄,用於在工作空間內移動設備,並且可以安裝在三腳架上進行固定使用。
- 它有一個氙燈(6500 度 K),光束角為 80 度,閃光能量為 4 焦耳,閃光時間為 60 至 1000 微秒。
- 這款 K4030-NIST 數字頻閃儀接受 110VAC、50 / 60 Hz 電源。
- 它有一個 RS232 串行接口,可以使用兼容的 USB 電纜和 SW-U7-WIN 軟件連接到 Windows XP / Vista / 801 計算機。
兼容配件:
標準和批准:
經常問的問題:
問:REED Instruments K4030-NIST 數字頻閃儀的工作條件是什麼?
答:REED Instruments K4030-NIST 數字頻閃儀的工作溫度範圍為 32 至 122 華氏度(0 至 50 攝氏度),濕度範圍為 10 至 80%。 它可以儲存在 -4 至 140 華氏度(-20 至 60 攝氏度)的溫度範圍內。
問:REED Instruments K4030-NIST 數字頻閃儀的響應時間是多少?
A. REED Instruments K4030-NIST 數字頻閃儀的響應時間小於 1 秒。
問:這款 REED Instruments K4030-NIST 數字頻閃儀有內部存儲器嗎?
答:REED Instruments K4030-NIST 數字頻閃儀的內部存儲器可存儲 10 個數據點。