項目 | 軟管捲盤 |
軟管 | 是 |
軟管末端 | 1/4“ NPT(中) |
軟管ID | 1機構/ 4“ |
膠管長度 | 35ft。 |
外直徑軟管。 | 0.475“ |
進口 | 3/8英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 150度 |
資訊插座&面板 | 1/4英寸NPT(F) |
壓力 | 300 PSI |
重量 | 19磅。 |
產品 | 型號 | 重量 | 軟管 | 軟管ID | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 進口 | 最高 溫度 | 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4420章 | 18磅。 | 是 | 1機構/ 4“ | 20ft。 | 0.475“ | 3/8英寸NPT(F) | 150度 | 300 PSI | 新台幣11,034元 | 詢價
| |
第4625章 | 20磅。 | 是 | 3機構/ 8“ | 25ft。 | 0.6“ | 3/8英寸NPT(F) | 150度 | 300 PSI | 新台幣12,722元 | ||
第4617章 | 19磅。 | 是 | 3機構/ 8“ | 17ft。 | 0.6“ | 3/8英寸NPT(F) | 150度 | 300 PSI | 新台幣9,044元 | ||
第4600章 | 17磅。 | 沒有 | 3機構/ 8“ | 25ft。 | 0.6“ | 3/8英寸NPT(F) | 210度 | 500 Psi | 新台幣10,039元 | ||
第4425章 | 18磅。 | 是 | 1機構/ 4“ | 25ft。 | 0.475“ | 3/8英寸NPT(F) | 150度 | 300 PSI | 新台幣11,726元 | 詢價
| |
第4400章 | 17磅。 | 沒有 | 1機構/ 4“ | 35ft。 | 0.475“ | 3/8英寸NPT(F) | 210度 | 500 Psi | 新台幣10,861元 | 詢價
| |
第4425章 | 19磅。 | 是 | 1機構/ 4“ | 25ft。 | 0.475“ | 1/2英寸NPT(F) | 150度 | 300 PSI | 新台幣17,614元 | 詢價
|