項目 | 軟管捲盤 |
軟管 | 是 |
軟管末端 | 1/4“ NPT(中) |
軟管ID | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 25ft。 |
外直徑軟管。 | 0.73“ |
進口 | 1/4英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 210度 |
資訊插座&面板 | 1/4英寸NPT(F) |
壓力 | 4800 PSI |
重量 | 40磅。 |
產品 | 型號 | 軟管材質 | 軸承 | 職責等級 | 外直徑軟管。 | 進口 | 鎖存器 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5825 OLPSMR 1 | PVC | 無油膩 | 工業 | - | - | 安靜的閂鎖 | 300 PSI | 150學位F. | 新台幣16,088元 | ||
第5635章 5 | 合成橡膠 | 永久潤滑 | 一般工業 | - | - | 防震,自鎖 | 250 PSI | 210學位F. | 新台幣23,645元 | ||
第5435章 | SAE 100 R2 噸 | 永久潤滑 | 工業 | - | - | 防震,自鎖 | 5,000 PSI | 210學位F. | 新台幣16,841元 | ||
A5835 OMP1 | SAE 100 R1 噸 | 永久潤滑 | 工業 | - | - | 防震,自鎖 | 2,000 PSI | 210學位F. | 新台幣30,751元 | ||
5400 奧普1 | - | 永久潤滑 | 工業 | - | - | 防震,自鎖 | 500 PSI | 150學位F. | 新台幣16,633元 | ||
第5625章 | SAE 100 R2 噸 | 永久潤滑 | 工業 | - | - | 凸輪鎖和滾子導軌 | 4,000 PSI | 210學位F. | 新台幣18,847元 | ||
5450 ELP1 | PVC | 永久潤滑 | - | - | - | 凸輪鎖和滾子導軌 | 300 PSI | 150學位F. | 新台幣20,570元 |