項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
光驅類型 | 春季回歸 |
職責等級 | 工業 |
完 | 粉末塗層 |
軟管ID | 沒有 |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 50ft。 |
軟管出口(英寸) | 1機構/ 2“ |
鎖存器 | 防震,自鎖 |
最大。 壓力 | 500 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 |
總高度 | 19“ |
總長度 | 7" |
總寬度 | 20.25“ |
捲盤入口 | 1/2“(F)NPT |
密封類型 | 阿夫拉斯 |
旋轉材質 | 鍍鎳鋼 |
船重(kg) | 17.75 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 軟管內徑。 | 軸承 | 光驅類型 | 膠管長度 | 軟管材質 | 外直徑軟管。 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR7850 OLB 1 | 軟管捲盤 | 1機構/ 2“ | 無油膩 | 春季回歸 | 50ft。 | - | - | 鐵件 | 新台幣50,099元 | ||
UR7925 OLB 1 | 軟管捲盤 | 3機構/ 4“ | 無油膩 | 春季回歸 | 25ft。 | - | - | 鐵件 | 新台幣56,280元 | ||
PW7600 OHP1 | 軟管捲盤 | 3機構/ 8“ | 永久潤滑 | 春季回歸 | 50ft。 | - | - | 鐵件 | 新台幣30,835元 | ||
F7925 OLP1 | 軟管捲盤 | 3機構/ 4“ | 永久潤滑 | 春季回歸 | 25ft。 | 合成橡膠 | - | - | 新台幣28,736元 | ||
7650 奧普1 | 軟管捲盤 | 3機構/ 8“ | 永久潤滑 | 春季回歸 | 50ft。 | PVC | - | - | 新台幣22,771元 | ||
7850 奧普1 | 軟管捲盤 | 1機構/ 2“ | 永久潤滑 | 春季回歸 | 50ft。 | PVC | - | - | 新台幣24,709元 | ||
第7600章 | 軟管捲盤 | 3機構/ 8“ | 永久潤滑 | 春季回歸 | 50ft。 | - | - | - | 新台幣32,494元 |