項目 | 軟管捲盤 |
軟管 | 是 |
軟管末端 | 3/4“ NPT(中) |
軟管ID | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 1.075“ |
進口 | 3/4英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 150度 |
資訊插座&面板 | 3/4英寸NPT(F) |
壓力 | 250 PSI |
重量 | 88磅。 |
型號 | 項目 | 軟管材質 | 職責等級 | 完 | 外直徑軟管。 | 外殼材質 | 進口 | 鎖存器 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81100 奧普1 | 軟管捲盤 | PVC | 工業 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 新台幣39,109元 | |
82075 奧普1 | 軟管捲盤 | PVC | 工業 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 新台幣35,669元 | |
D84050 OLP1 | 軟管捲盤 | PVC | 工業 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 新台幣45,143元 | |
第82075章 | 軟管捲盤 | SAE 100 R1 噸 | 工業 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 新台幣44,347元 | |
第83050章 | 軟管捲盤 | SAE 100 R1 噸 | 工業 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 新台幣46,450元 | |
第81075章 | 軟管捲盤 | SAE 100 R2 噸 | 工業 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 新台幣47,105元 | |
PW81000 OHP1 | 軟管捲盤 | - | 重型雙底座,工業 | 粉末塗層 | - | 鐵件 | - | 防震,自鎖 | 新台幣41,471元 |