項目 | 軟管捲盤 |
顏色 | 紅 |
結構 | 全部螺栓連接 |
光驅類型 | 手動曲柄 |
完 | 耐用粉末外套 |
身高 | 20.25“ |
軟管ID | N |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 200ft。 |
軟管出口(英寸) | 1/2“(F)NPT |
總長: | 25“ |
最高 壓力等級 | 3000 PSI |
最高 溫度 範圍(F) | 250學位F. |
捲盤入口 | 1/2“(F)NPT |
密封類型 | 氟橡膠O型圈 |
旋轉材質 | 鍍鎳 |
類別 | 重型,手搖曲柄,空氣/水 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 23.85 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 46.99 |
HS代碼 | 8479909496 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 外直徑軟管。 | 光驅類型 | 完 | 進口 | 總長: | 最高 溫度 | 最高 溫度 範圍(F) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA32122 L1 | 軟管捲盤 | - | 手動曲柄 | 粉末塗層 | - | 35“ | - | 250學位F. | 新台幣12,634元 | ||
EA33128 L12D1 | 軟管捲盤 | - | 發動機 | 粉末塗層 | - | 20.25“ | - | 250學位F. | 新台幣46,632元 | ||
CA38106 M 1 | 軟管捲盤 | - | 手動曲柄 | 粉末塗層 | - | 17.75“ | - | 400學位F. | 新台幣19,538元 | ||
CA32128 L1 | 軟管捲盤 | - | 手動曲柄 | 粉末塗層 | - | 40“ | - | 250學位F. | 新台幣21,339元 | ||
CA38112 M1 | 軟管捲盤 | - | 手動曲柄 | 粉末塗層 | - | 17.75“ | - | 400學位F. | 新台幣18,609元 | ||
EA32118 M12D1 | 軟管捲盤 | - | 發動機 | 粉末塗層 | - | 23.625“ | - | 250學位F. | 新台幣48,068元 | ||
EA32112 M12D1 | 軟管捲盤 | - | 發動機 | 粉末塗層 | - | 20.75“ | - | 250學位F. | 新台幣47,698元 |