項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
顏色 | 紅 |
結構 | 全部螺栓連接 |
光驅類型 | 手動曲柄 |
完 | 粉末塗層 |
身高 | 15.625“ |
軟管末端 | 3/8“(M)NPT |
軟管ID | N |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 100ft。 |
軟管出口(英寸) | 3/8“(F)NPT |
總長: | 13.25“ |
最高 壓力等級 | 5000 PSI |
最高 溫度 範圍(F) | 210學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,長凳和卡車 |
不包括 | 軟管 |
捲盤入口 | 3/8“(M)NPT |
密封類型 | 良好 |
旋轉材質 | 鐵件 |
類別 | 中型,空氣/水 |
信號寬度 | 19.38“ |
船重(kg) | 6.89 |
船高(厘米) | 44.2 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 37.59 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 顏色 | 光驅類型 | 最高 溫度 | 安裝 | 資訊插座&面板 | 捲盤入口 | 密封類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT6050HN 1個 | 軟管捲盤 | 黑色 | 手動曲柄 | - | 地板,牆壁,長凳和卡車 | - | 3/8“(M)NPT | 良好 | 新台幣8,999元 | ||
CU6050LN | 手搖軟管捲盤 | - | - | 150度 | - | 3/8英寸NPT(F) | - | - | 新台幣5,149元 | 詢價
| |
CU8100LN | 手搖軟管捲盤 | - | - | 150度 | - | 1/2英寸NPT(F) | - | - | 新台幣7,010元 | ||
CU8050LN | 手搖軟管捲盤 | - | - | 150度 | - | 1/2英寸NPT(F) | - | - | 新台幣6,188元 | ||
CU6100LN | 手搖軟管捲盤 | - | - | 150度 | - | 3/8英寸NPT(F) | - | - | 新台幣6,577元 | ||
CT6050LN | 手搖軟管捲盤 | - | - | 150度 | - | 1/2英寸NPT(F) | - | - | 新台幣5,712元 | 詢價
| |
CT6050HN | 手搖軟管捲盤 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣7,529元 | 詢價
|