項目 | 手搖軟管捲盤 |
軟管 | 沒有 |
軟管ID | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 0.75“ |
進口 | 1/2英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 150度 |
資訊插座&面板 | 1/2英寸NPT(F) |
壓力 | 300 PSI |
UPC | 699567007579 |
重量 | 13磅。 |
船重(kg) | 5.4 |
產品 | 型號 | 項目 | 顏色 | 光驅類型 | 最高 溫度 | 安裝 | 資訊插座&面板 | 捲盤入口 | 密封類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT6050HN 1個 | 軟管捲盤 | 黑色 | 手動曲柄 | - | 地板,牆壁,長凳和卡車 | - | 3/8“(M)NPT | 良好 | 新台幣8,229元 | ||
CT6100HN 1個 | 軟管捲盤 | 紅 | 手動曲柄 | - | 地板,牆壁,長凳和卡車 | - | 3/8“(M)NPT | 良好 | 新台幣10,360元 | ||
CU6050LN | 手搖軟管捲盤 | - | - | 150度 | - | 3/8英寸NPT(F) | - | - | 新台幣5,149元 | 詢價
| |
CU8100LN | 手搖軟管捲盤 | - | - | 150度 | - | 1/2英寸NPT(F) | - | - | 新台幣7,010元 | ||
CU6100LN | 手搖軟管捲盤 | - | - | 150度 | - | 3/8英寸NPT(F) | - | - | 新台幣6,577元 | ||
CT6050LN | 手搖軟管捲盤 | - | - | 150度 | - | 1/2英寸NPT(F) | - | - | 新台幣5,712元 | 詢價
| |
CT6050HN | 手搖軟管捲盤 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣7,529元 | 詢價
|