Reelcraft D9200 Olsbw 軟管捲盤,內徑 1/2 英寸,500 Psi,軟管長度 75 英尺 | Raptor Supplies 台灣

REELCRAFT D9200 OLSBW 軟管捲盤,內徑 1/2 英寸,500 Psi,軟管長度 75 英尺

貨號:BT7FGY 型號:D9200 OLSBW
NT$150,773 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軟管捲盤
導輥位置底風
軟管沒有
軟管ID1機構/ 2“
膠管長度75ft。
外直徑軟管。0.75“
進口1/2英寸NPT(F)
最高 溫度210度
資訊插座&面板1/2英寸NPT(F)
壓力500 Psi
重量115磅。

產品型號

產品型號膠管長度軸承職責等級外直徑軟管。外殼材質進口鎖存器最大。 壓力價錢
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1軟管捲盤3/4英寸50英尺長300 Psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150ft。無油膩重型雙底座,工業-鐵件-標準300 PSI新台幣76,500元
REELCRAFT D9399 OLPBW1軟管捲盤3/4英寸100英尺長250 Psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ft。永久潤滑----防震,自鎖250 PSI新台幣66,666元
REELCRAFT D9450 OLPBW1軟管捲盤1英寸50英尺長250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ft。永久潤滑----防震,自鎖250 PSI新台幣56,552元
REELCRAFT D9375 OLPBW1軟管捲盤3/4英寸75英尺長250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ft。永久潤滑----防震,自鎖250 PSI新台幣52,256元
REELCRAFT D9300 OLSBW1軟管捲盤3/4英寸75英尺長500 Psi 210f | AD8WFH 4NB29 D9300 OLSBW175ft。永久潤滑重型-不銹鋼-防震,自鎖500 PSI新台幣112,339元
RELCRAFT D9399 OLPBW 軟管捲盤,內徑 3/4 英寸,250 Psi,軟管長度 100 英尺 | AY9WVQ D9399 OLP帶寬100ft。--1.075“-3/4英寸NPT(F)--新台幣63,178元
RELCRAFT E9100 OHPBW 終極責任軟管捲盤,3/8 英吋 x 75 英尺 | BT6DHA E9100 OHPBW75ft。--0.73“-1/2英寸NPT(F)--新台幣57,874元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

REELCRAFT D9200 OLSBW 軟管捲盤,內徑 1/2 英寸,500 Psi,軟管長度 75 英尺
新台幣150,773元 /單元