項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 無油膩 |
光驅類型 | 春季回歸 |
職責等級 | 重型雙底座,工業 |
完 | 粉末塗層 |
軟管末端 | 3/4“(M)NPT |
軟管ID | 是 |
軟管內徑。 | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 50ft。 |
軟管出口(英寸) | 3/4“(M)NPT |
外殼材質 | 鐵件 |
鎖存器 | 標準 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
安裝 | 牆,柱,天花板,長凳,卡車 |
總高度 | 26.375“ |
總長度 | 26.25“ |
總寬度 | 16.75“ |
捲盤入口 | 3/4“(F)NPT |
密封類型 | 維通 |
旋轉材質 | 不銹鋼 |
UPC | 699567010289 |
船重(kg) | 60.33 |
船高(厘米) | 78.74 |
船長(厘米) | 72.39 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 膠管長度 | 軸承 | 職責等級 | 外直徑軟管。 | 外殼材質 | 進口 | 鎖存器 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D9399 OLPBW1 | 100ft。 | 永久潤滑 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 250 PSI | 新台幣61,845元 | ||
D9450 OLPBW1 | 50ft。 | 永久潤滑 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 250 PSI | 新台幣56,552元 | ||
D9375 OLPBW1 | 75ft。 | 永久潤滑 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 250 PSI | 新台幣59,273元 | ||
D9300 OLSBW1 | 75ft。 | 永久潤滑 | 重型 | - | 不銹鋼 | - | 防震,自鎖 | 500 PSI | 新台幣112,339元 | ||
D9399 OLP帶寬 | 100ft。 | - | - | 1.075“ | - | 3/4英寸NPT(F) | - | - | 新台幣63,178元 | ||
E9100 OHPBW | 75ft。 | - | - | 0.73“ | - | 1/2英寸NPT(F) | - | - | 新台幣57,874元 | 詢價
| |
E9200 單邊帶寬 | 75ft。 | - | - | 0.75“ | - | 1/2英寸NPT(F) | - | - | 新台幣43,316元 | 詢價
|