Reelcraft E9200 Olpbw 終極責任軟管捲盤,1/2 英吋 X 75 英尺 | Raptor Supplies 台灣
RELCRAFT E9200 OLPBW 終極責任軟管捲盤,1/2 英吋 x 75 英尺 | BT6DHC

REELCRAFT E9200 OLPBW 終極負荷軟管捲盤,1/2 英寸 x 75 英尺

貨號:BT6DHC 型號:E9200 OLPBW
NT$43,316 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軟管捲盤
導輥位置底風
軟管沒有
軟管ID1機構/ 2“
膠管長度75ft。
外直徑軟管。0.75“
進口1/2英寸NPT(F)
最高 溫度210度
資訊插座&面板1/2英寸NPT(F)
壓力500 Psi
重量115磅。

產品詳細說明:

,Reelcraft 的 E9000 系列行動底座軟管捲盤提供了最大的穩定性。非常適合服務卡車、永久服務或工廠工作區域。耐用的烘烤粉末塗層可生產出堅固耐用的耐腐蝕產品,適用於各種重型應用。如需頂風和側風軟管導向轉換套件,請聯絡 Reelcraft。,,,,堅固的底座 – 全寬框架具有同類產品中最大的安裝面積和捲軸的整體強度。,,全流量無應力旋轉設計–全流量旋轉接頭將最高等級的密封設計和材料與軸承區域相結合,以確保最長的使用壽命。,,堅固的閂鎖機構– 閂鎖和棘輪由重型鑄鋁製成,具有很大的表面積,以限制過早損壞的機會磨損。,,,捲軸在底部風位置運輸,帶有右側入口。,,美國製造,,,,注意:, Reelcraft 系列 9000 捲軸僅運輸零擔。此型號不支援小包裹運輸。,

產品型號

產品型號膠管長度軸承職責等級外直徑軟管。外殼材質進口鎖存器最大。 壓力價錢
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1軟管捲盤3/4英寸50英尺長300 Psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150ft。無油膩重型雙底座,工業-鐵件-標準300 PSI新台幣76,500元
REELCRAFT D9399 OLPBW1軟管捲盤3/4英寸100英尺長250 Psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ft。永久潤滑----防震,自鎖250 PSI新台幣66,666元
REELCRAFT D9450 OLPBW1軟管捲盤1英寸50英尺長250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ft。永久潤滑----防震,自鎖250 PSI新台幣56,552元
REELCRAFT D9375 OLPBW1軟管捲盤3/4英寸75英尺長250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ft。永久潤滑----防震,自鎖250 PSI新台幣52,256元
REELCRAFT D9300 OLSBW1軟管捲盤3/4英寸75英尺長500 Psi 210f | AD8WFH 4NB29 D9300 OLSBW175ft。永久潤滑重型-不銹鋼-防震,自鎖500 PSI新台幣112,339元
RELCRAFT D9399 OLPBW 軟管捲盤,內徑 3/4 英寸,250 Psi,軟管長度 100 英尺 | AY9WVQ D9399 OLP帶寬100ft。--1.075“-3/4英寸NPT(F)--新台幣63,178元
RELCRAFT E9100 OHPBW 終極責任軟管捲盤,3/8 英吋 x 75 英尺 | BT6DHA E9100 OHPBW75ft。--0.73“-1/2英寸NPT(F)--新台幣57,874元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

REELCRAFT E9200 OLPBW 終極負荷軟管捲盤,1/2 英寸 x 75 英尺
新台幣43,316元 /單元