項目 | 軟管捲盤 |
軟管 | 沒有 |
軟管ID | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 35ft。 |
外直徑軟管。 | 0.73“ |
進口 | 1/2英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 210度 |
資訊插座&面板 | 3/8英寸NPT(F) |
壓力 | 5000 PSI |
重量 | 40磅。 |
型號 | 最大。 壓力 | 軟管 | 軟管末端 | 最高 溫度 | 資訊插座&面板 | 總寬度 | 壓力 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP5435 OLP1 | 300 PSI | - | 1/4“(M)NPT | 150學位F. | - | 8" | - | - | 新台幣17,085元 | |
DP5450 OLP1 | 300 PSI | - | 1/4“(M)NPT | 150學位F. | - | 9" | - | - | 新台幣22,320元 | |
DP5635 OLP1 | 300 PSI | - | 1/4“(M)NPT | 150學位F. | - | 8" | - | - | 新台幣21,379元 | |
DP5835 OLP1 | 300 PSI | - | 3/8“(M)NPT | 150學位F. | - | 9" | - | - | 新台幣27,567元 | |
DP5835 OMP1 | 3,250 PSI | - | 1/2“(M)NPT | 210學位F. | - | 9" | - | - | 新台幣30,669元 | |
DP5635 OHP1 | 4,800 PSI | - | 1/4“(M)NPT | 210學位F. | - | 9" | - | - | 新台幣33,173元 | |
DP5635 高壓氧 | - | 是 | 3/8“ NPT(中) | 210度 | 3/8英寸NPT(F) | - | 4800 PSI | 43磅。 | 新台幣47,579元 | 詢價
|