項目 | 軟管捲盤 |
導輥位置 | 底風 |
軟管 | 沒有 |
軟管ID | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 1.188“ |
進口 | 3/4英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 210度 |
資訊插座&面板 | 3/4英寸NPT(F) |
壓力 | 3000 PSI |
重量 | 117磅。 |
產品 | 型號 | 膠管長度 | 軸承 | 職責等級 | 外直徑軟管。 | 外殼材質 | 進口 | 鎖存器 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URD9350 OLBBW 1 | 50ft。 | 無油膩 | 重型雙底座,工業 | - | 鐵件 | - | 標準 | 300 PSI | 新台幣76,500元 | ||
D9399 OLPBW1 | 100ft。 | 永久潤滑 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 250 PSI | 新台幣61,845元 | ||
D9450 OLPBW1 | 50ft。 | 永久潤滑 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 250 PSI | 新台幣56,552元 | ||
D9375 OLPBW1 | 75ft。 | 永久潤滑 | - | - | - | - | 防震,自鎖 | 250 PSI | 新台幣59,273元 | ||
D9300 OLSBW1 | 75ft。 | 永久潤滑 | 重型 | - | 不銹鋼 | - | 防震,自鎖 | 500 PSI | 新台幣112,339元 | ||
D9399 OLP帶寬 | 100ft。 | - | - | 1.075“ | - | 3/4英寸NPT(F) | - | - | 新台幣63,178元 | ||
E9100 OHPBW | 75ft。 | - | - | 0.73“ | - | 1/2英寸NPT(F) | - | - | 新台幣57,874元 | 詢價
|