項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
光驅類型 | 春季回歸 |
完 | 粉末塗層 |
軟管末端 | 3/4“ FNPT |
軟管ID | 沒有 |
軟管內徑。 | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 75ft。 |
軟管出口(英寸) | 3/4“(F)NPT |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
總高度 | 25.375“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 14.25“ |
捲盤入口 | 3/4“(F)NPT |
密封類型 | 維通 |
船重(kg) | 34.65 |
船高(厘米) | 73.15 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 35.31 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 資訊插座&面板 | 軟管 | 軟管末端 | 總寬度 | 壓力 | 重量 | 軟管ID | 膠管長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F83050 OLP1 | - | - | 3/4“(M)NPT | 10.5“ | - | - | 是 | 50ft。 | 新台幣47,843元 | ||
F83050 光學LP | 3/4英寸NPT(F) | 是 | 3/4“ NPT(中) | - | 50 PSI | 89磅。 | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 新台幣48,941元 | ||
F83000 光學LP | 3/4英寸NPT(F) | 沒有 | - | - | 500 Psi | 74磅。 | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 新台幣32,800元 | 詢價
| |
FD84000 光學LP | 1英寸NPT(F) | 沒有 | - | - | 500 Psi | 84磅。 | 1" | 50ft。 | 新台幣37,993元 | 詢價
| |
FD83075 光學LP | 3/4英寸NPT(F) | 是 | 3/4“ NPT(中) | - | 50 PSI | 115磅。 | 3機構/ 4“ | 75ft。 | 新台幣61,706元 | 詢價
| |
FD84035 光學LP | 1英寸NPT(F) | 是 | 1“ NPT(米) | - | 50 PSI | 94磅。 | 1" | 35ft。 | 新台幣53,831元 | 詢價
| |
FD84050 光學LP | 1英寸NPT(F) | 是 | 1“ NPT(米) | - | 50 PSI | 115磅。 | 1" | 50ft。 | 新台幣51,408元 | 詢價
|