項目 | 軟管捲盤 |
軟管 | 沒有 |
軟管ID | 1" |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 1.5“ |
進口 | 1英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 210度 |
資訊插座&面板 | 1英寸NPT(F) |
壓力 | 500 Psi |
重量 | 84磅。 |
產品 | 型號 | 資訊插座&面板 | 軟管 | 軟管末端 | 總寬度 | 壓力 | 重量 | 軟管ID | 膠管長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F83050 OLP1 | - | - | 3/4“(M)NPT | 10.5“ | - | - | 是 | 50ft。 | 新台幣47,843元 | ||
FD83000 OLP1 | - | - | 3/4“ FNPT | 14.25“ | - | - | 沒有 | 75ft。 | 新台幣44,953元 | ||
F83050 光學LP | 3/4英寸NPT(F) | 是 | 3/4“ NPT(中) | - | 50 PSI | 89磅。 | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 新台幣48,941元 | ||
F83000 光學LP | 3/4英寸NPT(F) | 沒有 | - | - | 500 Psi | 74磅。 | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 新台幣32,800元 | 詢價
| |
FD83075 光學LP | 3/4英寸NPT(F) | 是 | 3/4“ NPT(中) | - | 50 PSI | 115磅。 | 3機構/ 4“ | 75ft。 | 新台幣61,706元 | 詢價
| |
FD84035 光學LP | 1英寸NPT(F) | 是 | 1“ NPT(米) | - | 50 PSI | 94磅。 | 1" | 35ft。 | 新台幣53,831元 | 詢價
| |
FD84050 光學LP | 1英寸NPT(F) | 是 | 1“ NPT(米) | - | 50 PSI | 115磅。 | 1" | 50ft。 | 新台幣51,408元 | 詢價
|