項目 | 軟管捲盤 |
軟管 | 是 |
軟管末端 | 1“ NPT(米) |
軟管ID | 1" |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 1.5“ |
進口 | 1英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 150度 |
資訊插座&面板 | 1英寸NPT(F) |
壓力 | 50 PSI |
重量 | 127磅。 |
產品 | 型號 | 壓力 | 軟管 | 軟管末端 | 重量 | 軟管ID | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSD14035 光學LP | 50 PSI | 是 | 1“ NPT(米) | 105磅。 | 1" | 35ft。 | 1.5“ | 150度 | 新台幣51,231元 | ||
FSD13035 光學LP | 50 PSI | 是 | 3/4“ NPT(中) | 102磅。 | 3機構/ 4“ | 35ft。 | 1.188“ | 150度 | 新台幣63,315元 | 詢價
| |
FSD13000 光學LP | 500 Psi | 沒有 | - | 85磅。 | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 1.188“ | 210度 | 新台幣49,101元 | 詢價
| |
FSD13050 光學LP | 50 PSI | 是 | 3/4“ NPT(中) | 110磅。 | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 1.188“ | 150度 | 新台幣66,784元 | 詢價
| |
FSD14000 光學LP | 500 Psi | 沒有 | - | 85磅。 | 1" | 35ft。 | 1.5“ | 210度 | 新台幣49,101元 | 詢價
| |
FSD14005 光學LP | 500 Psi | 沒有 | - | 92磅。 | 1" | 50ft。 | 1.5“ | 210度 | 新台幣50,734元 | 詢價
|