項目 | 手搖軟管捲盤 |
軟管 | 沒有 |
軟管ID | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 300ft。 |
外直徑軟管。 | 0.75“ |
進口 | 1/2英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 150度 |
資訊插座&面板 | 1/2英寸NPT(F) |
壓力 | 1000 PSI |
重量 | 34磅。 |
船重(kg) | 15.3 |
產品 | 型號 | 項目 | 完 | 身高 | 總長: | 最高 溫度 | 最高 溫度 範圍(F) | 安裝 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H16000 1 | 軟管捲盤 | 粉末塗層 | 19“ | 20“ | - | 150學位F. | 地板,牆壁,長凳和卡車 | - | 新台幣11,370元 | ||
HS18000 M1 | 軟管捲盤 | 樸素 | 19 | 20ft。 | - | 210學位F. | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 | - | 新台幣55,636元 | ||
H28000 1 | 軟管捲盤 | 粉末塗層 | 18.5“ | 19“ | - | 150學位F. | 地板,牆壁,長凳和卡車 | - | 新台幣12,135元 | ||
H18000 | 手搖軟管捲盤 | - | - | - | 150度 | - | - | 1/2英寸NPT(F) | 新台幣17,667元 | 詢價
| |
H29000 | 手搖軟管捲盤 | - | - | - | 150度 | - | - | 3/4英寸NPT(F) | 新台幣14,028元 | ||
H16000 | 手搖軟管捲盤 | - | - | - | 150度 | - | - | 1/4英寸NPT(F) | 新台幣10,533元 | ||
H26000 | 手搖軟管捲盤 | - | - | - | 150度 | - | - | 1/4英寸NPT(F) | 新台幣11,253元 |