項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
光驅類型 | 手動曲柄 |
完 | 樸素 |
身高 | 19 |
軟管ID | N |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 200ft。 |
軟管出口(英寸) | 1/2“(F)NPT |
總長: | 20ft。 |
最高 壓力等級 | 3000 PSI |
最高 溫度 範圍(F) | 210學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 |
捲盤入口 | 1/2“(F)NPT |
密封類型 | 維通 |
類別 | 不銹鋼、空氣/水 |
信號寬度 | 18.25“ |
船重(kg) | 18.14 |
船高(厘米) | 57.15 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 完 | 身高 | 總長: | 最高 溫度 | 最高 溫度 範圍(F) | 安裝 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H16000 1 | 軟管捲盤 | 粉末塗層 | 19“ | 20“ | - | 150學位F. | 地板,牆壁,長凳和卡車 | - | 新台幣11,370元 | ||
H28000 1 | 軟管捲盤 | 粉末塗層 | 18.5“ | 19“ | - | 150學位F. | 地板,牆壁,長凳和卡車 | - | 新台幣12,135元 | ||
H18000 | 手搖軟管捲盤 | - | - | - | 150度 | - | - | 1/2英寸NPT(F) | 新台幣17,667元 | 詢價
| |
H29000 | 手搖軟管捲盤 | - | - | - | 150度 | - | - | 3/4英寸NPT(F) | 新台幣14,028元 | ||
H16000 | 手搖軟管捲盤 | - | - | - | 150度 | - | - | 1/4英寸NPT(F) | 新台幣10,533元 | ||
H26000 | 手搖軟管捲盤 | - | - | - | 150度 | - | - | 1/4英寸NPT(F) | 新台幣11,253元 | ||
H28005 | 手搖軟管捲盤 | - | - | - | 150度 | - | - | 1/2英寸NPT(F) | 新台幣10,071元 |