項目 | 軟管捲盤 |
軟管 | 是 |
軟管末端 | 3/8“ NPT(中) |
軟管ID | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 0.75“ |
進口 | 1/2英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 150度 |
資訊插座&面板 | 1/2英寸NPT(F) |
壓力 | 300 PSI |
UPC | 699567017837 |
重量 | 49磅。 |
型號 | 項目 | 軟管 | 軟管末端 | 最高 溫度 | 安裝 | 資訊插座&面板 | 壓力 | 密封類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWD76005 OHP | 軟管捲盤 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣38,492元 | 詢價
|
PWD76075 OHP | 軟管捲盤 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣49,850元 | 詢價
|
HD74000 高壓氧 | 軟管捲盤 | 沒有 | - | 210度 | - | 3/8英寸NPT(F) | 5000 PSI | - | 新台幣33,120元 | 詢價
|
HD74075 高壓氧 | 軟管捲盤 | 是 | 1/4“ NPT(中) | 210度 | - | 3/8英寸NPT(F) | 5000 PSI | - | 新台幣45,263元 | 詢價
|
HD74050 高壓氧 | 軟管捲盤 | 是 | 1/4“ NPT(中) | 210度 | - | 3/8英寸NPT(F) | 5000 PSI | - | 新台幣42,164元 | 詢價
|
HD74005 高壓氧 | 軟管捲盤 | 沒有 | - | 210度 | - | 3/8英寸NPT(F) | 5000 PSI | - | 新台幣38,492元 | 詢價
|
HD76000 光學LP | 軟管捲盤 | 沒有 | - | 210度 | - | 1/2英寸NPT(F) | 500 Psi | - | 新台幣25,502元 | 詢價
|