項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
光驅類型 | 春季回歸 |
職責等級 | 一般工業 |
完 | 粉末塗層 |
軟管末端 | 3/8“(M)NPT |
軟管ID | 是 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 50ft。 |
軟管材質 | SAE 100 R1 噸 |
軟管出口(英寸) | 3/8“(M)NPT |
外殼材質 | 鐵件 |
鎖存器 | 防震,自鎖 |
最大。 壓力 | 1,000 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 |
總高度 | 17.625“ |
總長度 | 16.5“ |
總寬度 | 7.75“ |
捲盤入口 | 1/2“(F)NPT |
密封類型 | 阿夫拉斯 |
旋轉材質 | 鍍鎳鋼 |
船重(kg) | 18.44 |
船高(厘米) | 54.61 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 進口 | 軟管 | 軟管末端 | 鎖存器 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 安裝 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT803-OLP1 | - | - | - | 防震,自鎖 | 300 PSI | 150學位F. | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 | - | 新台幣11,660元 | ||
RT403-OLP1 | - | - | - | 防震,自鎖 | 300 PSI | 150學位F. | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 | - | 新台幣7,557元 | ||
RT835-OMP1 | - | - | 1/2“(M)NPT | 帶有扭簧的臂裝式閂鎖 | 1,000 PSI | 150學位F. | 地板,牆壁,天花板和長凳 | - | 新台幣17,409元 | ||
RT435-OHP1 | - | - | 1/4“(中)NPT x 3/8”(中)NPT | 帶有扭簧的臂裝式閂鎖 | 5,000 PSI | 150學位F. | 地板,牆壁,天花板和長凳 | - | 新台幣17,027元 | ||
RT635-OMP1 | - | - | 3/8“(M)NPT | 防震,自鎖 | 1,000 PSI | 150學位F. | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 | - | 新台幣16,041元 | ||
RT635-OHP1 | - | - | 3/8“(M)NPT | 防震,自鎖 | 4,000 PSI | 150學位F. | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 | - | 新台幣19,843元 | ||
RT650-OHP1 | - | - | 3/8“(M)NPT | 防震,自鎖 | 4,000 PSI | 150學位F. | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 | - | 新台幣28,328元 |