項目 | 軟管捲盤 |
軟管 | 是 |
軟管末端 | 3/4“ NPT(中) |
軟管ID | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 1.188“ |
進口 | 1英寸NPT(F) |
最高 溫度 | 150度 |
資訊插座&面板 | 3/4英寸NPT(F) |
壓力 | 250 PSI |
重量 | 105磅。 |
產品 | 型號 | 壓力 | 軟管 | 軟管末端 | 重量 | 軟管ID | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD14050 過壓保護 | 250 PSI | 是 | 1“ NPT(米) | 125磅。 | 1" | 50ft。 | 1.496“ | 210度 | 新台幣79,838元 | 詢價
| |
SD14050 光學LP | 250 PSI | 是 | 3/4“ NPT(中) | 125磅。 | 1" | 50ft。 | 1.375“ | 150度 | 新台幣79,145元 | 詢價
| |
SD13035 OMP | 1250 PSI | 是 | 3/4“ NPT(中) | 95磅。 | 3機構/ 4“ | 35ft。 | 1.188“ | 210度 | 新台幣61,955元 | 詢價
| |
SD13035 光學LP | 250 PSI | 是 | 3/4“ NPT(中) | 95磅。 | 3機構/ 4“ | 35ft。 | 1.188“ | 150度 | 新台幣58,486元 | 詢價
| |
SD13050 過壓保護 | 300 PSI | 是 | 3/4“ NPT(中) | 105磅。 | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 1.26“ | 210度 | 新台幣73,584元 | 詢價
| |
SD14000 光學LP | 500 Psi | 沒有 | - | 85磅。 | 1" | 35ft。 | 1.375“ | 210度 | 新台幣47,605元 | 詢價
| |
SD14000 過壓保護 | 250 PSI | 沒有 | - | 85磅。 | 1" | 35ft。 | 1.496“ | 210度 | 新台幣49,101元 | 詢價
|