項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
光驅類型 | 彈簧 |
級 | T |
身高 | 25.38“ |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 75ft。 |
軟管出口(英寸) | 9 / 16-18 |
鎖存器 | 防震,自鎖 |
總長: | 24“ |
最大。 壓力 | 200 PSI |
最高 溫度 | 250 F |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳或卡車 |
密封類型 | 布納N |
Thread 低功耗物聯網 | 9/16-18 NPTF 母左右手 |
類別 | 焊接氣 |
UPC | 094700907363 |
信號寬度 | 13“ |
船重(kg) | 44.91 |
船高(厘米) | 72.64 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | US |
答:它是為雙軟管使用而設計,可同時容納兩條軟管,同時增加多功能性。
答:它由黃銅製成的軟管接頭組成,具有耐腐蝕性和安全的軟管連接。此外,其軟管外皮材質由橡膠製成,為各種應用提供靈活性和耐用性。
A.
產品 | 型號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW84100 OLPT1 | 1機構/ 4“ | 100ft。 | 焊接氣體,軟管少 | 新台幣57,910元 | ||
TW84000 OLPT1 | 1機構/ 4“ | 100ft。 | 焊接氣體,軟管少 | 新台幣48,496元 |