里斯 01981-002 |不發光柱塞鈕紅色 | 36lr76 | XNUMXlrXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

REES 01981-002蘑菇形按鈕,帶彈簧插銷的柱塞式,紅色| Pinkoi AH6YGV 36LR76

REES 01981-002 蘑菇按鈕,柱塞式,帶彈簧閂鎖,紅色

有現貨
貨號:AH6YGV 型號:01981-002交叉編號:36LR76

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$34,109 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目非發光按鈕
行動瞬間推動
基本材料金屬
Bezel 擋板壓鑄鋅
顏色
歡迎留下您的聯絡資訊1NO / 1NC
接觸等級10A @ 600 VAC
頭材料德爾林
IP等級65
材料金屬
NEMA接觸等級指定A600 / N300
NEMA號12,13
營辦商數目0
尺寸57mm
終端連接壓板
運營商類型57毫米蘑菇柱塞
UPC64867181002

送貨信息:

船重(kg) 0.91
船高(厘米)7.62
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)7.62
原產地US

產品型號

產品型號封面顏色操作力操作類型尺寸價錢
REES 00294-001 按鈕,塑料,柱塞,黑色 | AX3KQQ 00294-001黑色4.3 Lb瞬間-新台幣8,532元
REES 00294-002按鈕,塑料,柱塞,紅色| AX3KQR 00294-0024.8 Lb瞬間-新台幣8,532元
REES 00294-003按鈕,塑料,柱塞,綠色| AX3KQT 00294-003黑色4.3 Lb瞬間-新台幣8,532元
REES 00294-004按鈕,塑料,柱塞,黃色| AX3KQU 00294-004黑色4.4 Lb瞬間-新台幣8,532元
REES 00579-101雙按鈕,柱塞,塑料,黑色/黑色| AX3KQX 00579-101--瞬間1“/ 1”新台幣9,291元
REES 00579-132雙按鈕,柱塞,塑料,綠色/紅色| AX3KQY 00579-132黑色-瞬間1“/ 1”新台幣9,291元
REES 00580-001 雙按鈕,柱塞,塑料,黑色/黑色 | AX3KQZ 00580-001黑色-保持1“/ 1”新台幣13,163元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

REES 01981-002 蘑菇按鈕,柱塞式,帶彈簧閂鎖,紅色
新台幣34,109元 /單元