Rees 04917-712 按鈕具有大型安裝圖案,非常適合與電磁設備和工業機器一起使用,作為瞬時操作中的手動電路控制設備。 這種重型按鈕適用於沖壓機、傳送機、折彎機和點焊設備,用作運行、啟動或停止按鈕。
功能
- Rees 04917-712 按鈕需要 2 磅的操作力。
- 它有 2 個 NO 和 2 個 NC 快動型觸點。
- 該按鈕的觸點經過鍍金處理,可防止高電阻失去光澤。
- 它在 600A 時的最大觸點額定值為 1.2VAC,在 250A 時為 1.1VDC。
- 此按鈕的固定端子可接受 #14 AWG 絞合線。
- 其機械壽命為1000000次操作。
- 該按鈕開關配有安裝硬件和山都平橡膠墊圈以及一體式環形護罩,便於安裝,安裝後採用油密密封。
兼容配件:
- 外殼:Rees 04917-712 按鈕可以安裝在 Rees 04938 系列外殼內,並通過正確接線啟動電路操作。
標準和批准:
- IEC / EN 60947-5-1
- UL 508
- CSA C22.2
- CE
- DEMKO 證書 (17205)
- NEMA 12 / 13
- IP65
經常問的問題:
Q. Rees 04917-712 按鈕安裝前有哪些注意事項?
A.
- 此銘牌只能用於根據必要的 OSHA 和 ANSI B11.1 法規和標準正確安裝和維護操作點防護設備的應用。
- 沒有有效的操作點防護措施的操作可能會對用戶造成嚴重傷害。
問:這個 Rees 04917-712 按鈕是由什麼製成的?
答:這款 Rees 04917-712 按鈕的黃色蓋子採用壓鑄鋅結構,上面塗有乾粉漆。 柱塞頭由鍍鉻壓鑄鋅製成,具有耐腐蝕性。
問:Rees 04917-712 按鈕的工作溫度是多少?
答:這款 Rees 04917-712 按鈕可以在 32 到 131 華氏度(0 到 55 攝氏度)的溫度範圍內工作。 它可以在 -40 至 185 華氏度(-40 至 85 攝氏度)的溫度範圍內儲存。