項目 | 伸縮帶屏障 |
皮帶顏色 | 黑色/黃色對角線 |
皮帶長度 | 65ft。 |
顏色 | 黑色 |
完 | 光滑黑 |
身高 | 10“ |
安裝樣式 | 固定安裝板 |
類別 | 單皮帶 |
船重(kg) | 9.28 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 7616995090 |
產品 | 型號 | 類別 | 皮帶顏色 | 皮帶長度 | 皮帶留言 | 顏色 | 完 | 身高 | 安裝樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM5000-比亞迪-HDRE | 單皮帶 | 黑色/黃色對角線 | 50ft。 | - | 黑色 | 光滑黑 | 8.5“ | 固定安裝板 | 新台幣30,975元 | ||
WM412SB15-AAO-RE | 壁掛式單線皮帶 | 紅色與白色文字 | 15ft。 | 僅授權訪問 | 黑色 | 黑色 | 4 | 固定/可移動安裝板 | 新台幣6,716元 | ||
WM412SB15-NE-RE | 壁掛式單線皮帶 | 紅色與白色文字 | 15ft。 | 禁止入內 | 黑色 | 黑色 | 4 | 固定/可移動安裝板 | 新台幣6,716元 | ||
WM412SB15-後輪驅動-RE | 壁掛式單線皮帶 | 紅色和白色斜條紋 | 15ft。 | - | 黑色 | 黑色 | 4 | 固定/可移動安裝板 | 新台幣6,217元 | ||
WM412YW15-BL-RE | 壁掛式單線皮帶 | 藍色 | 15ft。 | - | 黃 | 黃 | 4 | 固定/可移動安裝板 | 新台幣6,217元 | ||
WM412YW15-YW-RE | 壁掛式單線皮帶 | 黃 | 15ft。 | - | 黃 | 黃 | 4 | 固定/可移動安裝板 | 新台幣6,217元 | ||
WM412SB20-AAO-RE | 壁掛式單線皮帶 | 紅色與白色文字 | 20ft。 | 僅授權訪問 | 黑色 | 黑色 | 4 | 固定/可移動安裝板 | 新台幣7,205元 |