Ridgid 1215 | 管子攻牙機,1/4 至 1-1/2 英吋管子容量 | 1xdz9 | XNUMXxdzXNUMX Raptor Supplies 台灣
RIDGID 1215 管子攻牙機,1/4 至 1-1/2 英吋管子容量 | AB4DYW 1XDZ9

RIDGID 1215 管子攻絲機,1/4 至 1-1/2 英寸管子容量

有現貨
貨號:AB4DYW Model: 1215,en交叉參考:1XDZ9

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$185,506 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目手提式穿線機
安培20
容量5/16" 至 1"
錘子類型,後凸輪動作
HP1/2
Hz25年到60年
空載轉速44
機油容量0.4加侖
總長度25.5“
總寬度14“
段落1
管道容量1/4" To 1-1/2"
水泵自吸式可調恆流擺線機,帶頭部上油
倒車沒有
開關類型帶集成腳踏開關的開/關切換
電壓115

送貨信息:

船重(kg) 51.71
船高(厘米)46.48
船長(厘米)67.31
船寬(厘米)45.72
HS代碼8461906090
原產地US

產品詳細說明:

  • 速度數(1)
  • 特點:緊湊輕巧的設計,便攜式,兩個提手,一體式腳踏開關吊架,通過頭部上油

產品型號

產品型號倒車安培容量開關類型Hz空載轉速機油容量總長度價錢
RIDGID 15722管螺紋機1/8至2英寸| AD6YVA 4CPC4 15722201/8至2英寸前進/後退/後退和一體式腳踏開關25年到60年571.0加侖48“新台幣273,949元
RIDGID 44918螺紋加工機1/2到1-1 / 4英寸| AG9HMR 20KY53 44918沒有151/2" to 1-1/4"帶安全鎖定裝置的撥動開關,獨立的前進/後退開關50/6032-30“新台幣83,408元
RIDGID 44923管螺紋機1/2到2英寸| AG9HMT 20KY54 44923121 / 2“到2”帶安全鎖定裝置的撥動開關,獨立的前進/後退開關50/6032-30“新台幣99,133元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RIDGID 1215 管子攻絲機,1/4 至 1-1/2 英寸管子容量
新台幣185,506元 /單元