Ridgid 44918 | 管螺紋機 1/2 至 1-1/4 英吋 | 20ky53 | Raptor Supplies 台灣
RIDGID 44918螺紋加工機1/2到1-1 / 4英寸| AG9HMR 20KY53

RIDGID 44918 管螺紋機 1/2 至 1-1/4 英寸

有現貨
貨號:AG9HMR Model: 44918,en交叉編號:20KY53

得到它 可能 15, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$86,091 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目手提式穿線機
安培15
容量1/2" to 1-1/4"
有線/無線有線
HP1/2
Hz50/60
空載轉速32
總長度30“
總寬度8"
段落1
倒車沒有
開關類型帶安全鎖定裝置的撥動開關,獨立的前進/後退開關
電壓115

送貨信息:

船重(kg) 17.83
船高(厘米)20.32
船長(厘米)76.2
船寬(厘米)43.18
原產地RO

產品詳細說明:

  • 速度數:1
  • 特性:適用於裝置隨附的1/2“至1-1 / 4” 11-R模頭,601支撐臂和便攜箱標配

產品型號

產品型號倒車安培容量開關類型Hz空載轉速機油容量總長度價錢
RIDGID 1215 管子攻牙機,1/4 至 1-1/2 英吋管子容量 | AB4DYW 1XDZ9 1215沒有205/16" 至 1"帶集成腳踏開關的開/關切換25年到60年440.4加侖25.5“新台幣203,375元
RIDGID 15722管螺紋機1/8至2英寸| AD6YVA 4CPC4 15722201/8至2英寸前進/後退/後退和一體式腳踏開關25年到60年571.0加侖48“新台幣268,469元
RIDGID 44923管螺紋機1/2到2英寸| AG9HMT 20KY54 44923121 / 2“到2”帶安全鎖定裝置的撥動開關,獨立的前進/後退開關50/6032-30“新台幣101,005元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RIDGID 44918 管螺紋機 1/2 至 1-1/4 英寸
新台幣86,091元 /單元