Ridgid 15722 | 管子攻牙機 1/8 至 2 英吋 | 4cpc4 | Raptor Supplies 台灣
RIDGID 15722管螺紋機1/8至2英寸| AD6YVA 4CPC4

RIDGID 15722 管子攻絲機 1/8 至 2 英寸

有現貨
貨號:AD6YVA Model: 15722,en交叉參考:4CPC4

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$273,949 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目手提式穿線機
安培20
容量1/8至2英寸
錘子類型,後凸輪動作
HP1/2
Hz25年到60年
空載轉速57
機油容量1.0加侖
總長度48“
總寬度46“
段落1
水泵隨附的418加油機上的手動泵
倒車
開關類型前進/後退/後退和一體式腳踏開關
UPC0095691157225
電壓115

送貨信息:

船重(kg) 103.42
船高(厘米)40.13
船長(厘米)117.35
船寬(厘米)60.96
HS代碼8461906090
原產地US

產品詳細說明:

  • 速度數(1)
  • 特點:手動上油

產品型號

產品型號倒車安培容量開關類型Hz空載轉速機油容量總長度價錢
RIDGID 1215 管子攻牙機,1/4 至 1-1/2 英吋管子容量 | AB4DYW 1XDZ9 1215沒有205/16" 至 1"帶集成腳踏開關的開/關切換25年到60年440.4加侖25.5“新台幣185,506元
RIDGID 44918螺紋加工機1/2到1-1 / 4英寸| AG9HMR 20KY53 44918沒有151/2" to 1-1/4"帶安全鎖定裝置的撥動開關,獨立的前進/後退開關50/6032-30“新台幣83,408元
RIDGID 44923管螺紋機1/2到2英寸| AG9HMT 20KY54 44923121 / 2“到2”帶安全鎖定裝置的撥動開關,獨立的前進/後退開關50/6032-30“新台幣99,133元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RIDGID 15722 管子攻絲機 1/8 至 2 英寸
新台幣273,949元 /單元