項目 | 2類變壓器 |
深度 | 3.25“ |
外殼表面處理 | 裸鋼 |
外殼等級 | NEMA 1 |
機箱類型 | 室內 |
身高 | 2.75“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 120 VAC |
安裝 | 通用安裝-腳,4 X 4板或集線器安裝 |
輸出電壓 | 24 VAC |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 沒有評分 |
UPC | 662013640446 |
VA等級 | 40 |
信號寬度 | 2.44“ |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8504314065 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 輸入電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
620-404 | 208 / 240 VAC | 新台幣930元 |