項目 | 氣閥 |
環境溫度。 範圍 | -40至175度F |
交流電 | 0.2 |
tu | 300,000 |
線圈電壓 | 24 |
氣體類型 | NG / LP |
點火方式 | 常設飛行員 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
壓力設定範圍 | 3.5英寸馬桶 |
減速機襯套套件 | (2)3/4 x 1/2英寸 |
閥門類型 | 快速開放 |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 閥門類型 | 環境溫度。 範圍 | 交流電 | tu | 線圈電壓 | 氣體類型 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720-472 | 組合 | 40至175度F | 0.5 | 150,000 | 24 | NG / LP | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣9,900元 | ||
710-511 | 低容量 | 58至90度F | - | 70,000 | 750mV | NG / LP | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 新台幣9,818元 | ||
700-400 | 快速開放 | -40至175度F | 0.2 | 240,000 | 24 | NG / LP | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 新台幣6,343元 | ||
700-402 | 快速開放 | -40至175度F | 0.2 | 240,000 | 24 | NG / LP | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 新台幣8,005元 | ||
700-454 | 快速開放 | -40至175度F | 0.034 | 300,000 | 120 | NG | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣9,182元 | ||
700-502 | 快速開放 | -40至175度F | - | 100,000 | 750mV | NG | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣8,118元 | ||
700-506 | 快速開放 | -40至175度F | - | 200,000 | 750mV | NG | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣8,421元 |