扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

轉子夾 DE-6SA 固定環,E 型,7 毫米外徑,10 個 | AE3FRA 5DA40

ROTOR CLIP DE-6SA 彈性擋圈,E 型,7mm 外徑,10Pk

有現貨
貨號:AE3FRA 型號:DE-6SA交叉編號:5DA40

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$107 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目E型卡環
間隙直徑 (已發布)12.30mm
間隙直徑免費OD11.80mm
樸素
適合凹槽直徑。6mm
適合凹槽寬度0.74mm
對於軸直徑。7mm
免費OD11.80mm
Groove Dia.凹槽直徑。 Tolerance公差-0.08毫米
槽寬公差+ 0.05mm
材料不銹鋼
洛氏硬度RC48-53
拉伸強度120,000 PSI
厚度0.7mm
厚度公差+/- 0.02mm
類別外部

送貨信息:

船高(厘米)0.25
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)1.27
HS代碼7318290000
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ROTOR CLIP DE-6SA 彈性擋圈,E 型,7mm 外徑,10Pk
新台幣107元 /盒