得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | E型卡環 |
間隙直徑 (已發布) | 14.30mm |
間隙直徑免費OD | 13.80mm |
完 | 樸素 |
適合凹槽直徑。 | 7mm |
適合凹槽寬度 | 0.94mm |
對於軸直徑。 | 8mm |
免費OD | 13.80mm |
Groove Dia.凹槽直徑。 Tolerance公差 | -0.08毫米 |
槽寬公差 | + 0.05mm |
材料 | 不銹鋼 |
洛氏硬度 | RC44-51 |
拉伸強度 | 150,000 PSI |
厚度 | 0.9mm |
厚度公差 | +/- 0.02mm |
類別 | 外部 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |