得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | E型卡環 |
間隙直徑 (已發布) | 0.150“ |
間隙直徑免費OD | 0.140“ |
完 | 樸素 |
適合凹槽深度 | 0.005“ |
適合凹槽直徑。 | 0.052“ |
適合凹槽寬度 | 0.012“ |
對於軸直徑。 | 1機構/ 16“ |
免費ID | 0.051“ |
免費OD | 0.140“ |
Groove Dia.凹槽直徑。 Tolerance公差 | +0.002“ |
槽寬公差 | +0.002“ |
材料 | 不銹鋼 |
洛氏硬度 | RC44-51 |
拉伸強度 | 100,000 PSI |
厚度 | 0.01“ |
厚度公差 | +/- 0.001英寸 |
類別 | 外部 |
UPC | 848790021283 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 0.51 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |