扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RULAND MANUFACTURING BC21-10-6-A 聯軸器波紋管夾 5/8 英寸 x 3/8 英寸 | AF9WER 30VE91

RULAND MANUFACTURING BC21-10-6-A 耦合波紋管夾 5/8 英寸 x 3/8 英寸

有現貨
貨號:AF9WER 型號:BC21-10-6-A交叉編號:30VE91

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,598 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目運動控制聯軸器
孔直徑。5/8 x 3/8英寸
間隙直徑33.3mm
黑色陽極氧化
通孔長度20.5mm
材料
最高 角度未對準1.5學位
最高 軸向未對準(英寸)+/- 0.016
最高 缸徑0.625“
最高 平行錯位(英寸)0.006
最高 轉速10,000
最高 溫度 範圍(F)200學位
最小 缸徑0.375“
外直徑。33.3mm
總長度41mm
螺絲尺寸M3毫米
螺絲類型螺絲帽
尺寸BC21
次數波紋管夾
轉矩120 英寸磅
扭轉剛度(公制/英寸-磅)400

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)3.56
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)10.16
HS代碼8483608000

產品型號

產品型號最高 缸徑孔直徑。間隙直徑最高 平行錯位(英寸)最高 溫度 範圍(F)最小 缸徑外直徑。總長度價錢
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A 聯軸器波紋管夾孔 1/8 x 1/8 英寸 | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8英寸0.59“0.004200-0.59“1.073“新台幣6,769元
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A 聯軸器波紋管夾孔 3/16 x 1/8 英寸 | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8英寸0.59“0.004200-0.59“1.073“新台幣6,769元
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A 聯軸器波紋管夾孔 3/16 x 3/16 英寸 | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16英寸0.59“0.004200-0.59“1.073“新台幣7,361元
RULAND MANUFACTURING BC10-4-2-A 聯軸器波紋管夾孔 1/4 x 1/8 英寸 | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8英寸0.59“0.004200-0.59“1.073“新台幣6,769元
RULAND MANUFACTURING BC10-4-3-A 聯軸器波紋管夾孔 1/4 x 3/16 英寸 | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16英寸0.59“0.004200-0.59“1.073“新台幣6,769元
RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A 聯軸器波紋管夾孔 1/4 x 1/4 英寸 | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-A-1/4 x 1/4英寸0.59“0.004200-0.59“1.073“新台幣6,769元
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A 聯軸器波紋管夾孔 3/16 x 3/16 英寸 | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16英寸0.75“0.004200-0.75“1.224“新台幣6,349元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RULAND MANUFACTURING BC21-10-6-A 耦合波紋管夾 5/8 英寸 x 3/8 英寸
新台幣7,598元 /單元