扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RULAND MANUFACTURING PCR8-2-2-SS 聯軸器 4 梁夾 1/8 英寸 x 1/8 英寸 | AF9VTH 30VC45

RULAND MANUFACTURING PCR8-2-2-SS 聯軸器 4 梁夾 1/8 英寸 x 1/8 英寸

有現貨
貨號:AF9VTH 型號:PCR8-2-2-SS交叉編號:30VC45

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,933 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目運動控制聯軸器
孔直徑。1/8 x 1/8英寸
間隙直徑12.7mm
光明
通孔長度6.73mm
材料不銹鋼
最高 角度未對準3學位
最高 軸向未對準(英寸)+/- 0.005
最高 缸徑0.125“
最高 平行錯位(英寸)0.008
最高 轉速6000
最高 溫度 範圍(F)350學位
最小 缸徑0.125“
外直徑。12.7mm
總長度19.1mm
螺絲尺寸M2毫米
螺絲類型螺絲帽
尺寸聚合酶鏈反應8
次數4梁夾
轉矩11 英寸磅
扭轉剛度(公制/英寸-磅)0.368

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)1.27
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)7.62
HS代碼8483608000

產品型號

產品型號最高 平行錯位(英寸)孔直徑。間隙直徑最高 溫度 範圍(F)最小 缸徑外直徑。總長度螺絲尺寸價錢
RULAND MANUFACTURINGING PCMR13-3-3-A聯軸器4束線鉗孔3 x 3毫米| AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3毫米12.70mm225-12.70mm19.1mmM2毫米新台幣2,673元
RULAND MANUFACTURING PCMR13-4-4-A聯軸器4束線鉗孔4 x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4毫米12.70mm225-12.70mm19.1mmM2毫米新台幣2,281元
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-A聯軸節4束線鉗孔5 x 4 Mm | | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4毫米15.90mm225-15.90mm20.3mmM2毫米新台幣2,574元
RULAND製造PCMR16-5-5-A聯軸節4束線鉗孔5 x 5毫米| AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5毫米15.90mm225-15.90mm20.3mmM2毫米新台幣2,574元
RULAND MANUFACTURINGING PCMR19-4-3-A聯軸器4束線鉗孔4 x 3 Mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3毫米19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5毫米新台幣2,633元
RULAND MANUFACTURINGING PCMR19-4-4-A聯軸器4束鉗孔4 x 4 Mm | | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4毫米19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5毫米新台幣2,633元
RULAND MANUFACTURINGING PCMR19-5-3-A聯軸器4束線鉗孔5 x 3毫米| AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3毫米19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5毫米新台幣2,633元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RULAND MANUFACTURING PCR8-2-2-SS 聯軸器 4 梁夾 1/8 英寸 x 1/8 英寸
新台幣6,933元 /單元