項目 | 裁板鋸 |
安培@ 120V | 15.0 |
刀片直徑。 | 8" |
切割厚度 | 1-3 / 4“ |
空載轉速 | 5800 |
總高度 | 70“ |
總長度 | 120“ |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 90 |
船高(厘米) | 177.8 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8465910053 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培@ 120V | 空載轉速 | 總高度 | 總長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5 | 15.0 | 5800 | 90“ | 120“ | 120 | 新台幣158,471元 | 詢價
| |
H6 | 15.0 | 5800 | 95“ | 120“ | 120 | 新台幣175,491元 | 詢價
| |
6400 | 13.0 | 4300 | 90“ | 120“ | 120 | 新台幣246,354元 | 詢價
| |
6800 | 13.0 | 4300 | 98“ | 124“ | 120 | 新台幣279,227元 | 詢價
| |
7400M | 7.6在...上230 V | 3450 | 98“ | 124“ | 220 | 新台幣638,684元 | 詢價
| |
7400 | 11.0在...上220 V | 3450 | 98“ | 124“ | 220 | 新台幣637,753元 | 詢價
| |
7400XLM | 7.6在...上230 V | 3450 | 98“ | 160“ | 220 | 新台幣735,583元 | 詢價
|