項目 | 液壓連接器體 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | 天體 |
完 | 樸素 |
流量 | 12 GPM |
總長: | 2 11機構/ 16“ |
鎖定機制 | 推拉 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | 4050-15 |
先鋒交流 | 4050-15 |
SAE直螺紋(英寸) | 3 / 4-16 |
密封 | 球形/ O形圈 |
密封材料 | 布納N |
密封類型 | 球和O型圈 |
關機 | Double |
袖子材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 3 / 4“-16 |
類別 | 耦合器(主體) |
閥門設計 | 球 |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 閥門設計 | 連接類型 | 項目 | 派克立交 | 密封 | 密封類型 | 螺紋尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S25-15P | 閥芯 | 天體 | 液壓連接器體 | 4050-15P | 固定閥 | 固定閥 | 3 / 4“-16 | 耦合器(主體) | 新台幣1,698元 | ||
S25-16 | 球 | 天體 | 液壓連接器體 | 4050-16 | 球形/ O形圈 | 球和O型圈 | 7 / 8“-14 | 耦合器(主體) | 新台幣1,912元 | ||
S25-16P | 閥芯 | 天體 | 液壓連接器體 | 4050-16P | 固定閥 | 固定閥 | 7 / 8“-14 | 耦合器(主體) | 新台幣1,338元 | ||
S71-15 | 球 | 天體 | 液力偶合器乳頭 | 8010-15 | 球形/ O形圈 | 球和O型圈 | 3 / 4“-16 | 耦合器插頭(奶嘴) | 新台幣739元 | ||
S71-15P | 閥芯 | 天體 | 液力偶合器乳頭 | 8010-15P | 固定閥 | 固定閥 | 3 / 4“-16 | 耦合器插頭(奶嘴) | 新台幣997元 | ||
S71-16 | 球 | FSAE. | 液力偶合器乳頭 | 8010-16 | 球形/ O形圈 | 球和O型圈 | 7 / 8“-14 | 耦合器插頭(奶嘴) | 新台幣799元 | ||
S71-16P | 閥芯 | 天體 | 液力偶合器乳頭 | 8010-16P | 固定閥 | 固定閥 | 7 / 8“-14 | 耦合器插頭(奶嘴) | 新台幣1,106元 |