扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SAFEWAY S25-16P快速接頭本體7 / 8-14英寸Sae | AD9YMU 4VTP4

SAFEWAY S25-16P 快速接頭主體 7/8-14 英寸 Sae

有現貨
商品名稱:AD9YMU 型號:S25-16P交叉參考:4VTP4

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,338 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓連接器體
主體材料鐵件
身體尺寸1機構/ 2“
連接類型天體
樸素
流量12 GPM
總長:2 11機構/ 16“
鎖定機制推拉
最大。 壓力3000 PSI
工作溫度 範圍-40度至250度F
派克立交4050-16P
先鋒交流4050-16P
SAE直螺紋(英寸)7 / 8-14
密封固定閥
密封材料布納N
密封類型固定閥
關機Double
袖子材質鐵件
溫度。 範圍-40到250 F.
螺紋尺寸7 / 8“-14
類別耦合器(主體)
閥門設計閥芯

送貨信息:

船重(kg) 0.24
船高(厘米)5.08
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)7.62
HS代碼7307929000
原產地US

產品型號

產品型號閥門設計連接類型項目派克立交密封密封類型螺紋尺寸類別價錢
SAFEWAY S25-15快速接頭本體3 / 4-16英寸Sae | AD9YMQ 4VTP1 S25-15天體液壓連接器體4050-15球形/ O形圈球和O型圈3 / 4“-16耦合器(主體)新台幣2,004元
SAFEWAY S25-15P快速接頭本體3 / 4-16英寸Sae | Pinkoi AD9YMR 4VTP2 S25-15P閥芯天體液壓連接器體4050-15P固定閥固定閥3 / 4“-16耦合器(主體)新台幣1,698元
SAFEWAY S25-16快速接頭本體7 / 8-14英寸Sae | AD9YMT 4VTP3 S25-16天體液壓連接器體4050-16球形/ O形圈球和O型圈7 / 8“-14耦合器(主體)新台幣1,912元
SAFEWAY S71-15快速接頭插頭3 / 4-16英寸Sae | AD9YNB 4VTR2 S71-15天體液力偶合器乳頭8010-15球形/ O形圈球和O型圈3 / 4“-16耦合器插頭(奶嘴)新台幣739元
SAFEWAY S71-15P快速接頭插頭3 / 4-16英寸Sae | AD9YNC 4VTR3 S71-15P閥芯天體液力偶合器乳頭8010-15P固定閥固定閥3 / 4“-16耦合器插頭(奶嘴)新台幣997元
SAFEWAY S71-16快速接頭插頭7 / 8-14英寸Sae | AD9YND 4VTR4 S71-16FSAE.液力偶合器乳頭8010-16球形/ O形圈球和O型圈7 / 8“-14耦合器插頭(奶嘴)新台幣799元
SAFEWAY S71-16P快速接頭插頭7 / 8-14英寸Sae | AD9YNE 4VTR5 S71-16P閥芯天體液力偶合器乳頭8010-16P固定閥固定閥7 / 8“-14耦合器插頭(奶嘴)新台幣1,106元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SAFEWAY S25-16P 快速接頭主體 7/8-14 英寸 Sae
新台幣1,338元 /單元