項目 | 電子手套 |
AC Max.交流最大Use Voltage使用電壓 | 500 |
交流測試電壓 | 2500 |
課程 | 00 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 11“ |
材料 | 天然橡膠 |
尺寸 | 11 |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 4015191050 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
E0011B / 7 | 7 | 新台幣5,479元 | |
E0011B / 8 | 8 | 新台幣5,479元 | |
E0011B / 9 | 9 | 新台幣5,479元 | |
E0011B / 10 | 10 | 新台幣5,426元 | |
E0011B / 10H | 10.5 | 新台幣5,479元 | |
E0011B / 9H | 9.5 | 新台幣5,479元 |