項目 | 電子手套 |
AC Max.交流最大Use Voltage使用電壓 | 500V |
交流測試電壓 | 2500V |
課程 | 00 |
顏色 | 黃 |
總長: | 11“ |
材料 | 我們的乳膠 |
尺寸 | 7 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 4015191050 |
型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
E0011Y / 8 | 8 | 新台幣5,463元 | |
E0011Y / 8H | 8.5 | 新台幣5,463元 | |
E0011Y / 9 | 9 | 新台幣5,463元 | |
E0011Y / 9H | 9.5 | 新台幣5,463元 | |
E0011Y / 10 | 10 | 新台幣5,463元 | |
E0011Y / 10H | 10.5 | 新台幣5,463元 | |
E0011Y / 11 | 11 | 新台幣5,463元 |