索爾斯伯里 3909d-gld |雙柱9門獨立式外殼金色| 33lh13 | XNUMXlhXNUMX Raptor Supplies 台灣
SALSBURY INDUSTRIES 3909D-GLD 雙柱 9 門獨立式外殼 金色 | AH3TCN 33LH13

SALSBURY INDUSTRIES 3909D-GLD 雙柱 9 門獨立式外殼 金色

貨號: AH3TCN 型號:3909D-GLD交叉編號:33LH13

得到它 可能 16, 星期四

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目擴展模組
深度19“
金粉塗層
身高62.25“
材料
安裝自由站立
列數1
信號寬度32.25“

送貨信息:

船重(kg) 34.02
船高(厘米)163.2
船長(厘米)53.34
船寬(厘米)87
原產地US

產品型號

產品型號深度身高安裝信號寬度價錢
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-ALM 單柱 4 門表面外殼 灰色 | AH3RUJ 33KX08 3804S-ALM17.5“灰色粉末塗層17.625“表面17.5“-
詢價
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-BRZ 單柱 4 門表面外殼 青銅 | AH3RUK 33KX09 3804S-BRZ17.5“銅粉塗層17.625“表面17.5“-
詢價
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-GLD 單柱 4 門表面外殼 金色 | AH3RUL 33KX10 3804S-GLD17.5“金粉塗層17.625“表面17.5“-
詢價
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-SAN 單柱 4 門表面外殼 米色 | AH3RUM 33KX11 3804S-聖17.5“米色粉末塗層17.625“表面17.5“-
詢價
SALSBURY INDUSTRIES 3805S-ALM 單柱 5 門表面外殼 灰色 | AH3RUN 33KX12 3805S-ALM17.5“灰色粉末塗層21.125“表面17.5“-
詢價
SALSBURY INDUSTRIES 3805S-BRZ 單柱 5 門表面外殼 青銅 | AH3RUP 33KX13 3805S-BRZ17.5“銅粉塗層21.125“表面17.5“-
詢價
SALSBURY INDUSTRIES 3805S-GLD 單柱 5 門表面外殼金色 | AH3RUQ 33KX14 3805S-GLD17.5“金粉塗層21.125“表面17.5“-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SALSBURY INDUSTRIES 3909D-GLD 雙柱 9 門獨立式外殼 金色