項目 | 液位控制 |
主體材料 | 鐵件 |
相容性測試 | CE |
連線設定 | 1 / 2“NPT |
配件 | 1 / 2“NPT |
浮點數Dia。 | 6" |
浮體長度 | 6-7 / 8英寸 |
浮法材料 | 302 / 304不銹鋼 |
身高 | 12.75“ |
總長: | 72“ |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 190學位 |
安裝支架材料 | 鐵件 |
坐騎 | 1-1 / 2“管 |
手術 | Automatic 自動錶 |
總長度 | 72“ |
莖長 | 72“ |
閥桿材料 | 303不銹鋼 |
開關類型 | 機械/氣動 |
在時關閉 | 各個級別 |
在開啟 | 各個級別 |
類別 | 氣動 |
信號寬度 | 9 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 6.35 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8481909085 |