項目 | 不銹鋼鏟 |
刀片長度 | 14“ |
刀片材料 | 304不銹鋼 |
葉片類型 | 舀 |
刀片寬度 | 10.5“ |
顏色 | 銀色 |
設計 | 1片 |
延伸長度 | 39“ |
處理材料 | 不銹鋼 |
手柄類型 | D型手柄 |
總長度 | 39“ |
類別 | 鋼筋 |
UPC | 00810035835290 |
船重(kg) | 3.92 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 109.22 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8201100000 |
原產地 | CH |
產品 | 型號 | 類別 | 刀片長度 | 刀片材料 | 葉片類型 | 刀片寬度 | 顏色 | 延伸長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 耐化學/耐腐蝕 | 14“ | 不銹鋼 | 舀 | 10.5“ | 不銹 | 39“ | 39“ | 新台幣10,979元 | ||
217 | 耐化學/耐腐蝕 | 12.5“ | 不銹鋼 | 方形點 | 9.5“ | 不銹 | 40“ | 40“ | 新台幣11,044元 | ||
227 | 耐化學/耐腐蝕 | 15.5“ | 不銹鋼 | 舀 | 11.5“ | 不銹 | 40“ | 40“ | 新台幣11,123元 | ||
267 | 耐化學/耐腐蝕 | 11“ | 不銹鋼 | 平面正方形點 | 7" | 不銹 | 39“ | 39“ | 新台幣10,605元 | ||
217R | 鋼筋 | 12.5“ | 304不銹鋼 | 舀 | 9.5“ | 不銹 | 40“ | 40“ | 新台幣11,993元 | ||
227R | 鋼筋 | 15.5“ | 304不銹鋼 | 舀 | 11.5“ | 不銹 | 40“ | 40“ | 新台幣12,703元 | ||
267R | 鋼筋 | 9" | 304不銹鋼 | 舀 | 7" | 不銹 | 39“ | 39“ | 新台幣11,183元 |